Legrand - Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation grande capacité 400x180x70mm - 089277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
forme:
rectangulaireCaractéristiques principales
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rectangulaire
modèle - autre
profondeur intérieure - 72 mm
profondeur - 72...72 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060892777
Réf. Sonepar
00001089277
Réf. Fournisseur
089277
Marque
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
profondeur intérieure:
72 mm
profondeur:
72...72 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
403 mm
largeur:
180 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...32 mm
verrouillage de tube:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
16
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
0
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox de dérivation grande capacité pour maçonnerieAccepte les tubes Ø25mm et Ø32mmDimensions : 400x180x70mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand