Legrand - Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 115x115x40mm couvercle 140x140mm - 089372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - carré
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060893729
Réf. Sonepar
00001089372
Réf. Fournisseur
089372
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
carré
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
135 mm
largeur:
135 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
13
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand