Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 170x170x50mm couvercle 195x195mm - 089374

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur intérieure:

50 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060893743

Réf. Sonepar

00001089374

Réf. Fournisseur

089374

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

carré

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

195 mm

largeur:

195 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

19

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte pour dérivation Batibox pour installation dans cloisons sèches 170x170x50mm livrée avec vis et couvercle 195x195mm - avec fond défonçable (prédécoupé)

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand