Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîtier saillie à embouts 2 postes horizontaux et verticaux étanche Plexo gris - 069672L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971881198

Réf. Sonepar

00001188119

Réf. Fournisseur

069672L

Marque

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur d'appareil:

155 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

57 mm

Boîtier saillie étanche Plexo 2 postes pour montage horizontal ou vertical, sans cloison, avec 3 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe 1 entrée et 1 embout 2 entrées - gris

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand