Legrand - Boîtier saillie à embouts 2 postes horizontaux et verticaux Plexo anthracite - 069602L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971879874
Réf. Sonepar
00001187987
Réf. Fournisseur
069602L
Marque
Legrand
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur d'appareil:
155 mm
profondeur d'appareil:
57 mm
largeur:
82 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
57 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand