Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîtier saillie 2 embouts à membrane 1 entrée 1 poste Plexo blanc - 069689L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971881518

Réf. Sonepar

00001188151

Réf. Fournisseur

069689L

Marque

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

57 mm

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe et 1 entrée - blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand