Legrand - Boîtier saillie 2 embouts à membrane 1 entrée 1 poste Plexo anthracite - 069601L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971879843

Réf. Sonepar

00001187984

Réf. Fournisseur

069601L

Marque

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

57 mm

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe et 1 entrée - anthracite

Les Atouts de l'article:

Boîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composableIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsMatières plastiques avec protection renforcée contre les UV

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand