🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Vertèbre de bureau Incara 2 compartiments 120cm - noir - 654993

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

27 mm
Voir les options disponibles54 mm

couleur:

anthracite

nombre de cloisons fixes:

1
Voir les options disponibles4

Caractéristiques principales

  • hauteur - 27 mm

  • largeur - 54 mm

  • couleur - anthracite

  • matériau - plastique

  • nombre de cloisons fixes - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971972865

Réf. Sonepar

00001197286

Réf. Fournisseur

654993

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

27 mm

largeur:

54 mm

couleur:

anthracite

matériau:

plastique

nombre de cloisons fixes:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

longueur:

1200 mm

section transversale utile:

820 mm²

plus petit rayon de courbure, horizontal:

80 mm

plus petit rayon de courbure, vertical:

50 mm

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9017

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

Vertèbre de bureau verticale ou horizontale Vertebra Incara 2 compartiments 120cm noir avec fixation par vis ou double face

Les Atouts de l'article:

2 compartiments 2 positions : rigide ou souple Fixation par vissage sous le plan de travail

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm