Planet Wattohm - Vertèbre de bureau Incara 4 compartiments 80cm - noir - 654991

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

54 mm
Voir les options disponibles27 mm

couleur:

anthracite

nombre de cloisons fixes:

4
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • hauteur - 54 mm

  • largeur - 54 mm

  • couleur - anthracite

  • matériau - plastique

  • nombre de cloisons fixes - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971972834

Réf. Sonepar

00001197283

Réf. Fournisseur

654991

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

54 mm

largeur:

54 mm

couleur:

anthracite

matériau:

plastique

nombre de cloisons fixes:

4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

longueur:

800 mm

section transversale utile:

1720 mm²

plus petit rayon de courbure, horizontal:

80 mm

plus petit rayon de courbure, vertical:

80 mm

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9017

type de fixation:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Vertèbre de bureau verticale Vertebra Incara 4 compartiments 80cm noir avec fixation par vis ou double face

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm