Legrand - Porte metal extra plate pour coffret 3 rangées 36+6 modules - blanc RAL9010 - 981632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972126199
Réf. Sonepar
00001212619
Réf. Fournisseur
981632
Marque
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
350 mm
hauteur:
585 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
43 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Pour référence 001533Porte en métal blancCadre + porteAffleurant
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.