Non retournable

Legrand - Porte metal extra plate pour coffret 4 rangées 48+6 modules - blanc RAL9010 - 981633

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte metal extra plate pour coffret 4 rangées 48+6 modules - blanc RAL9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972126205

Réf. Sonepar

00001212620

Réf. Fournisseur

981633

Marque

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

350 mm

hauteur:

710 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

43 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

POLOGNE

Porte metal extra plate avec cadre pour coffret 4 rangées 48+6 modules référence 001534 - blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Pour référence 001534Porte en métal blancCadre + porteAffleurant

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.