Legrand - Montant fonctionnel 600mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PR060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Montant fonctionnel 600mm pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972435581

Réf. Sonepar

00001243558

Réf. Fournisseur

3PR060

Marque

Legrand

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

Montant fonctionnel longueur 600mm pour un montage en hauteur, en largeur ou en profondeur dans armoires de distribution XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Traverse universelle pour XL³HP 6300 Longueur 600mm Pour un montage en hauteur, en largeur ou en profondeur dans l'armoire Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels Fourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand