Legrand - Support talon XL3HP isolant pour barres Alu en C jusqu'à 630A - 36 modules - 0SB36M630ALT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - autre
largeur - 775 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972436243
Réf. Sonepar
00001243624
Réf. Fournisseur
0SB36M630ALT
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
autre
largeur:
775 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres aluminium C en position alignéePour barres Aluminium jusqu'à 630APour coffrets et armoires XL³HP 630 36 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand