Legrand - Support talon XL3HP isolant pour barres Alu en C jusqu'à 630A - 12 modules - 0SB12M630ALT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - autre
largeur - 325 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972566018
Réf. Sonepar
00001256601
Réf. Fournisseur
0SB12M630ALT
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
autre
largeur:
325 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres aluminium C en position alignéePour barres Aluminium jusqu'à 630APour coffrets et armoires XL³HP 630 12 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand