Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Cadre saillie Céliane 2 postes - livré avec vis - Noir - CN0232

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972439633

Réf. Sonepar

00001243963

Réf. Fournisseur

CN0232

Marque

Legrand

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

4

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

164 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Oui

nombre d'entrées:

13

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

164 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

85 mm

profondeur:

40 mm

Cadre Céliane 2 postes pour installation en saillie finition Noir - livré avec vis - 2 hauteurs réglables

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand