🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Plastron plein hauteur 2000mm - gaine à câbles interne largeur 300mm XL3HP 6300 - 3PF200P030

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein hauteur 2000mm - gaine à câbles interne largeur 300mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

240 mm

hauteur:

1900 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 1900 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 38

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972793308

Réf. Sonepar

00001279330

Réf. Fournisseur

3PF200P030

Marque

Legrand

largeur:

240 mm

hauteur:

1900 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

38

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

250 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 2000mm - pour gaine à câbles internes largeur 300mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal hauteur 2000mmPour gaine à câbles XL³HP 6300 largeur 300mmÀ équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQTPeut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand