Legrand - Plastron plein hauteur 1800mm - gaine à câbles interne largeur 300mm XL3HP 6300 - 3PF180P030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 240 mm
hauteur - 1700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 34
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972793292
Réf. Sonepar
00001279329
Réf. Fournisseur
3PF180P030
Marque
Legrand
largeur:
240 mm
hauteur:
1700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
34
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1800 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron plein métal hauteur 1800mmPour gaine à câbles XL³HP 6300 largeur 300mmÀ équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQTPeut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand