Legrand - Distribox Eco Batibox - Lot de 100 boîtes Eco Batibox - profondeur 40mm - 080012L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
mur creuxCaractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 71 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972881432
Réf. Sonepar
00001288143
Réf. Fournisseur
080012L
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
71 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand