Legrand - Boîte Eco Batibox- 4 postes profondeur 40mm - 080024L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

mur creux
Voir les options disponiblesencastré

forme:

ovale
Voir les options disponiblesrond

modèle:

quadruple
Voir les options disponiblesunique

profondeur intérieure:

40 mm
Voir les options disponibles50 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - quadruple

  • profondeur intérieure - 40 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972954112

Réf. Sonepar

00001295411

Réf. Fournisseur

080024L

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

quadruple

profondeur intérieure:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

285 mm

largeur:

72.8 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

10

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

14

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîte d'encastrement cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement Eco Batibox 4 postes profondeur 40mm - Pour montage d'appareillage à visLa boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructionsLa membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettesLes boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand