Legrand - Boîte Eco Batibox- 2 postes profondeur 50mm - 080032L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - ovale
diamètre - 67 mm
modèle - double
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
30 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972954150
Réf. Sonepar
00001295415
Réf. Fournisseur
080032L
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
forme:
ovale
diamètre:
67 mm
modèle:
double
profondeur intérieure:
50 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
garnissage:
sans
longueur:
142 mm
largeur:
72.8 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
nombre d'entrées:
6
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand