Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Boîte Eco Batibox- 3 postes profondeur 50mm - 080033L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

encastré
Voir les options disponiblesmur creux

forme:

ovale
Voir les options disponiblesrond

modèle:

triple
Voir les options disponiblesunique

profondeur intérieure:

50 mm
Voir les options disponibles40 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - triple

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972954174

Réf. Sonepar

00001295417

Réf. Fournisseur

080033L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

triple

profondeur intérieure:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

garnissage:

sans

longueur:

213 mm

largeur:

72.8 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

3

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

nombre d'entrées:

10

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte d'encastrement cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 50mm

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand