Legrand - Traverse d'arrimage de cables profondeur 600mm - XL3 HP 6300 - 3TRC060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil de fixation
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 32.5 mm
hauteur - 44 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973027914
Réf. Sonepar
00001302791
Réf. Fournisseur
3TRC060
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
32.5 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Traverse perforée pour fixation des colliers de câblesPermet le montage d’un bloc de bornes vertical avec support réf. Cat.No 3SFMVXXFabriquée en acier galvanisé pour une résistance accrueFixation directe sur les montants fonctionnels pour une installation simplifiéeRéduit le risque d'arrachement des câbles grâce à une fixation sécurisée
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand