Legrand - Traverse d'arrimage de cables profondeur 800mm - XL3 HP 6300 - 3TRC080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil de fixation
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 32.5 mm
hauteur - 44 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973027921
Réf. Sonepar
00001302792
Réf. Fournisseur
3TRC080
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
32.5 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
700 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Traverse perforée pour fixation des colliers de serrage Permet le montage d’un bornier vertical avec support réf. Cat.No 3SFMVXX Fabriquée en acier galvanisé pour une résistance accrue à la corrosion Fixation directe sur les montants fonctionnels de l’armoire Réduit le risque d’arrachement des câbles grâce à une fixation sécurisée
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand