En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401213 - Blanc RAL9003 - 401333

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

largeur:

248.75 mm

hauteur:

497.25 mm
Voir les options disponibles622.2 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 248.75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064013338

Réf. Sonepar

00001401333

Réf. Fournisseur

401333

Marque

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

248.75 mm

hauteur:

497.25 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36.9 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées référence 401213 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH

Les Atouts de l'article:

Porte blanche RAL9003 pour coffret référence 401213IP40 IK07Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protectionReçoit les serrures référence 401391Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand