Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 8A - 414626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064146265
Réf. Sonepar
00001414626
Réf. Fournisseur
414626
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.7 W
Les Atouts de l'article:
Fusible cylindrique de taille 10x38mm pour protection des courants de défaut compris entre 1,3In et 3In des chaines photovoltaïques (PV) jusqu'à 1000V=Intensité nominale : 8ACartouche de type gPV suivant IEC 60269-6Constante de temps (L/R) : 1ms
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.