Legrand - Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 12A - 414628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064146289
Réf. Sonepar
00001414628
Réf. Fournisseur
414628
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
12 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.72 W
pays de fabrication:
MEXIQUE