Legrand - Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 24U Linkeo - 646340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1070 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066463407
Réf. Sonepar
00001646340
Réf. Fournisseur
646340
Marque
Legrand
modèle:
profil 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1070 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
31 mm
hauteur:
1070 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand