Legrand - Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 42U Linkeo - 646342

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1870 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1870 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245066463421

Réf. Sonepar

00001646342

Réf. Fournisseur

646342

Marque

Legrand

modèle:

profil 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1870 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

31 mm

hauteur:

1870 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces pour baie Linkeo 42U - avec double marquage des U et réglables en profondeur au pas de 25mm

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand