Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Opale Mini - coffret de répartition en saillie - IP 30 - 2 modules - 13392

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

2

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 2

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430133926

Réf. Sonepar

00003013392

Réf. Fournisseur

13392

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

130 mm

largeur:

44 mm

profondeur:

57 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

52 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

autre

Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 2 modules - In 63 A - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 130 x 44 x 57 - Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour réaliser des installations de distribution ou de communication de deux modules, le mini coffret Opale 13392 Equipé d'un rail DIN, ce coffret en matériau isolant autoextinguible participera la protection des biens et des personnes De plus, son capot avec vitre transparente est plombable, pour garantir l’intégrité de son contenu Sa couleur blanc RAL 9003 et son design compact permettent une intégration esthétique dans tous les environnements Ce coffret de répartition s’installe en saillie, aux plus près des besoins de l’installation de vos clients La gamme Opale de coffrets modulaires d’intérieur répondra aux attentes de vos clients par leur facilité d’installation Ils sont livrés avec tous les accessoires indispensables à la mise en œuvre ; il est en plus possible d’y adjoindre des accessoires optionnels de finition

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric