Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Opale Mini - coffret de répartition en saillie - IP 30 - 4 modules - 13394

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

4

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430133940

Réf. Sonepar

00003013394

Réf. Fournisseur

13394

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

130 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

57 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

52 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

autre

Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 4 modules - In 63 A - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 130 x 80 x 57 - Blanc RAL 9003

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric