Philips - OCCUSWITCH Détecteur présence et luminosité LRM1070 pour luminaire ON/OFF - 731384

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de commande:

LineSwitch

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de présence

  • mode de commande - LineSwitch

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711559731384

Réf. Sonepar

00006731384

Réf. Fournisseur

731384

Marque

Philips

modèle:

capteur de présence

mode de commande:

LineSwitch

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

50 mm

diamètre:

80 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1.2 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

50 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Lighting control system component - OccuSwitch

Les Atouts de la gamme:

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m2. Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips