Philips - OccuSwitch avancé LRH1070/00 accessoire pour montage en saillie - 731438

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de commande:

non dimmable

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • mode de commande - non dimmable

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 51.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711559731438

Réf. Sonepar

00006731438

Réf. Fournisseur

731438

Marque

Philips

modèle:

autre

mode de commande:

non dimmable

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

51.5 mm

diamètre:

95 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

52 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Lighting control system component - OccuSwitch

Les Atouts de la gamme:

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m2. Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips