Philips - OccuSwitch avancé LRM1080/00 pour montage encastré - 731407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de commande:
LineSwitchCaractéristiques principales
modèle - capteur de présence
mode de commande - LineSwitch
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711559731407
Réf. Sonepar
00006731407
Réf. Fournisseur
731407
Marque
Philips
modèle:
capteur de présence
mode de commande:
LineSwitch
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
50 mm
diamètre:
80 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
1.2 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m2. Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips