Philips - TUV 36W G13 - 618542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 36 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 1213.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500618542
Réf. Sonepar
00007618542
Réf. Fournisseur
618542
Marque
Philips
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
36 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
1213.6 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
98...108 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
teneur en mercure:
2 mg
Les Atouts de la gamme:
Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips