Hager - Tableau électrique gamma+ 13, 4 rangées, 13 Modules, Quickfix - GD413A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612845040
Réf. Sonepar
00010284504
Réf. Fournisseur
GD413A
Marque
Hager
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
625 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
103 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
103 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager