Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Coffret de distribution étanche vector IP55, 1 rangée 4+2 modules 190x165x113mm - VE106F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Coffret de distribution étanche vector IP55, 1 rangée 4+2 modules 190x165x113mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

largeur en nombre de modules:

6

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616452060

Réf. Sonepar

00010645206

Réf. Fournisseur

VE106F

Marque

Hager

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

6

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

190 mm

largeur:

165 mm

profondeur:

113 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

113 mm

profondeur intérieure:

113 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 4+2 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager