Hager - Coffret de distribution étanche vector IP55, 3 rangées 54 modules 602x418x151mm - VE318F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616450066
Réf. Sonepar
00010645006
Réf. Fournisseur
VE318F
Marque
Hager
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
602 mm
largeur:
418 mm
profondeur:
151 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
151 mm
profondeur intérieure:
151 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager