Hager - Socle goulotte d'installation queraz GBA 50x130 mm 2 compartiments Alu Anodisé - GBA501311ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 134 mm
profondeur - 56 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012740204767
Réf. Sonepar
00011020476
Réf. Fournisseur
GBA501311ALU
Marque
Hager
largeur:
134 mm
profondeur:
56 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Non
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
numéro RAL:
0
finition du panneau arrière (intérieur):
profil spécial continu
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
nombre de cloisons enfichables:
2
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
6500 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...90 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager