Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Moulure ateha 12x30mm 1 compartiment, Marron - ATA123008014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles74 mm

hauteur:

13 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm

longueur:

2100 mm
Voir les options disponibles2000 mm

couleur:

marron

Caractéristiques principales

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740864633

Réf. Sonepar

00011086463

Réf. Fournisseur

ATA123008014

Marque

Hager

largeur:

32 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

330 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

8014

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...65 °C

Moulure ateha 12x30mm 1 compartiment, Marron

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager