Hager - Angle extérieur variable pour plinthe SL20080 graphite noir - SL2008039011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
profondeur - 20 mm
hauteur - 80 mm
angle - 83...135 °
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740895095
Réf. Sonepar
00011089509
Réf. Fournisseur
SL2008039011
Marque
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
80 mm
angle:
83...135 °
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
capot moulé
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9011
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager