Hager - Angle intérieur variable pour plinthe SL 20x80mm Graphite Noir - SL2008049011

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 80 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 83...135 °

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740895170

Réf. Sonepar

00011089517

Réf. Fournisseur

SL2008049011

Marque

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

80 mm

matériau:

plastique

angle:

83...135 °

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

9011

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 graphite noir

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager