Hager - Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 Pure - SL2008049016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
profondeur - 20 mm
hauteur - 80 mm
matériau - plastique
angle - 83...135 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740018012
Réf. Sonepar
05083001801
Réf. Fournisseur
SL2008049016
Marque
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
80 mm
matériau:
plastique
angle:
83...135 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
modèle:
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9016
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager