Hager - Joint de couvercle pour plinthe SL 20x80mm Graphite Noir - SL2008079011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
couleur - anthracite
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740895330
Réf. Sonepar
00011089533
Réf. Fournisseur
SL2008079011
Marque
Hager
hauteur:
80 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
anthracite
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9011
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
indice de protection (IP):
IP40
décoration:
sans
qualité du matériau:
PC/ABS
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager