Hager - Jonction pour plinthe SL20080 alu - SL200807D1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumCaractéristiques principales
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
couleur - aluminium
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740895347
Réf. Sonepar
00011089534
Réf. Fournisseur
SL200807D1
Marque
Hager
hauteur:
80 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
aluminium
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
0
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
indice de protection (IP):
IP40
décoration:
sans
qualité du matériau:
PC/ABS
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager