Bticino - Couvercle protégé Livinglight Idrobox IP55 - Tech - 24602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
grisCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199415932
Réf. Sonepar
00012024602
Réf. Fournisseur
24602
Marque
Bticino
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
98.2 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
31.3 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Boutons-poussoirs - appareillage LivinglightAccessoires IP 55 pose saillie étancheSupport-plaque Idrobox - Support-plaque pour installation sur boîtes d'encastrement maçonnerie, cloison sèche et béton- 2 modules (1 poste simple)- A équiper de mécanismes 1 et 2 modules LivinglightMontage des mécanismes par l'arrière du supportGris RAL 7035Equipée d’un volet à membrane souple transparente permettant la manœuvre de mécanismes de commande
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.