🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Bticino - Couvercle protégé Livinglight Idrobox IP55 - Anthracite - 24602L

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Couvercle protégé Livinglight Idrobox IP55 - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199415963

Réf. Sonepar

00038941596

Réf. Fournisseur

24602L

Marque

Bticino

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

98.2 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

31.3 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Couvercle de protection étanche Livinglight pour boîte d'encastrement 2 modules - finition Anthracite

Les Atouts de l'article:

Livinglight Idrobox IP 55

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.