Planet Wattohm - Dérivation sortie convecteur,moulure-Pour plinthe,moulure Keva 22 et 32x12,32x15 - 11114

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Dérivation sortie convecteur,moulure-Pour plinthe,moulure Keva 22 et 32x12,32x15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

125 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 125 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780111140

Réf. Sonepar

00013011114

Réf. Fournisseur

11114

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

125 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Dérivation pour plinthe Keva 125x20mm pour sortie convecteur ou moulure 22x12mm , 32x12mm ou 32x15mm blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm