Planet Wattohm - Dérivation sortie convecteur,moulure-Pour plinthe Keva 22 et 32x12,32x15mm - 11751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 80 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780117517
Réf. Sonepar
00013011751
Réf. Fournisseur
11751
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
20 mm
largeur:
80 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm