Planet Wattohm - Pied de chambranle droit-Pour plinthe Keva 125x20 et moulure hauteur 12,15,20mm - 11125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 125 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780111256
Réf. Sonepar
00013011125
Réf. Fournisseur
11125
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
20 mm
largeur:
125 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Pied de chambranle droit Plastique - Sans halogène

Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm