🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Pied de chambranle droit-Pour plinthe Keva 80x20 et moulure hauteur 12,15,20mm - 11755

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Pied de chambranle droit-Pour plinthe Keva 80x20 et moulure hauteur 12,15,20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

80 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780117555

Réf. Sonepar

00013011755

Réf. Fournisseur

11755

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Pied de chambranle droit pour plinthe Keva 80x20mm pour moulure hauteur 12 , 15 ou 20mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Pied de chambranle droit Plastique - Sans halogène

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm